simturn AX vyměnitelná destička, předpichování a fázování, Dmin=6,2 mm, š=1 mm, L2=30,5 mm

Artiklové číslo: A06.0100.30.62 PL X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo A06.0100.30.62 PL X800
EAN / GTIN 4069769056716
Číslo výrobce AU6NX800
L-číslo L23830 103954
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn AX řezný nástavec
Předvrtání a zkosení
Dmin=6,2 mm, w=1 mm, L2=30,5 mm

Technické parametry:

  • ØD = 6,0 mm
  • f = 2,95 mm
  • tmax = 0,7 mm
  • t = 0,2 mm
  • LH = 33,0 mm
  • d = 3,95 mm
  • a = 5,95 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 6,2 mm
  • w = 1,0 mm
  • L2 = 30,5 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku