• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be unavailable on Saturday, December 13. We apologize for any inconvenience.

simturn AX vyměnitelná destička, zkosení, Dmin=1,R=0,2

Artiklové číslo: A06.0060.05.20 AF R X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo A06.0060.05.20 AF R X800
EAN / GTIN 4069769054125
Číslo výrobce ABJYX800
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn AX řezný nástavec
Srážení hran
Dmin=1 ,R=0,2

Technické parametry:

  • R = 0,2 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 1,0 mm
  • κ = 60°
  • LH = 13,0 mm
  • tmax = 4,0 mm
  • f = 0,5 mm
  • ØD = 6,0 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku