simturn AX vyměnitelná destička, drážkování s plným poloměrem, Dmin=5,2, w=1,626, L2=20,3

Artiklové číslo: A05.0163.20.52 VR X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo A05.0163.20.52 VR X800
EAN / GTIN 4069769042276
Číslo výrobce AT8EX800
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn AX řezný nástavec
Drážky s plným poloměrem
Dmin=5,2, w=1,626, L2=20,3

Technické parametry:

  • R = 0,81 mm
  • L2 = 20,3 mm
  • ØD = 5,0 mm
  • tmax = 1,0 mm
  • LH = 23,0 mm
  • f = 2,45 mm
  • d = 3,75 mm
  • a = 4,95 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 5,2 mm
  • w = 1,626 mm (tolerance +0,03)

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku