simturn AX vyměnitelná destička, předpichování a zkosení, Dmin=5,2 mm, w=1 mm, L2=25,4 mm

Artiklové číslo: A05.0100.25.52 PR X400
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo A05.0100.25.52 PR X400
EAN / GTIN 4069769039917
Číslo výrobce AHXEX400
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn AX řezný nástavec
Předvrtání a zkosení
Dmin=5,2 mm, w=1 mm, L2=25,4 mm

Technické parametry:

  • tmax = 0,7 mm
  • t = 0,2 mm
  • LH = 28,0 mm
  • f = 2,45 mm
  • d = 3,75 mm
  • a = 4,95 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 5,2 mm
  • L2 = 25,4 mm
  • w = 1,0 mm
  • ØD = 5,0 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku