simturn AX vyměnitelná destička, vyvrtávací se speciálním lamačem třísek, Dmin=5,2 mm, R=0,2 mm, L2=20,3 mm.

Artiklové číslo: A05.0025.20.52.20 YEL X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo A05.0025.20.52.20 YEL X800
EAN / GTIN 4069769037968
Číslo výrobce ASE8X800
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn AX řezný nástavec
Vyvrtání pomocí speciálního schodiště
Dmin=5,2 mm, R=0,2 mm, L2=20,3 mm

Technické parametry:

  • L2 = 20,3 mm
  • LH = 23,0 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 5,2 mm
  • R = 0,20 mm
  • a = 4,95 mm
  • ap = 0,6 mm
  • d = 4,75 mm
  • f = 2,45 mm
  • ØD = 5,0 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku