simturn AX vyměnitelná destička, vysoce pozitivní geometrie břitu pro vyvrtávání, Dmin=1,2, R=0,05, L2=6,1

Artiklové číslo: A04.8705.06.12.05 YS R X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo A04.8705.06.12.05 YS R X800
EAN / GTIN 4069769031966
Číslo výrobce AX3QX800
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn AX řezný nástavec
Vysoce pozitivní geometrie břitu pro vystružování
Dmin=1,2, R=0,05, L2=6,1

Technické parametry:

  • d = 0,95 mm
  • a = 1,10 mm
  • LH = 13,0 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 1,2 mm
  • R = 0,05 mm
  • L2 = 6,1 mm
  • f = 1,95 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku