simturn AX vyměnitelná destička, vyvrtávání otvorů, Dmin=2,2, R=0,1, L2=6,1

Artiklové číslo: A04.2010.06.22.10 YR X400
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo A04.2010.06.22.10 YR X400
EAN / GTIN 4069769026382
Číslo výrobce AMGHX400
L-číslo L23830 1148
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn AX řezný nástavec
Vyvrtávání otvorů
Dmin=2,2 ,R=0,1 , L2=6,1

Technické parametry:

  • R = 0,10 mm
  • tmax = 0,2 mm
  • LH = 13,0 mm
  • f = 0,95 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • a = 1,95 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 2,2 mm
  • L2 = 6,1 mm
  • d = 1,55 mm