simturn AX vyměnitelná destička, vyvrtávání otvorů, Dmin=3,7, R=0,15, L2=10,2.

Artiklové číslo: A04.1C17.10.37.15 YR X400
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo A04.1C17.10.37.15 YR X400
EAN / GTIN 4069769025392
Číslo výrobce ANJFX400
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn AX řezný nástavec
Vyvrtávání otvorů
Dmin=3,7, R=0,15, L2=10,2

Technické parametry:

  • R = 0,15 mm
  • tmax = 0,2 mm
  • LH = 13,0 mm
  • f = 1,95 mm
  • d = 3,05 mm
  • a = 3,45 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 3,7 mm
  • L2 = 10,2 mm
  • ØD = 4,0 mm