simturn AX vyměnitelná destička, vyvrtávání otvorů, Dmin=2,7 mm, R=0,15 mm, L2=15,2 mm

Artiklové číslo: A04.1C12.15.27.15 YUR X510
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo A04.1C12.15.27.15 YUR X510
EAN / GTIN 4069769023718
Číslo výrobce AAQ6X510
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn AX řezný nástavec
Vyvrtávání otvorů
Dmin=2,7 mm, R=0,15 mm, L2=15,2 mm

Technické parametry:

  • ap = 0,13 mm
  • LH = 18,0 mm
  • d = 2,05 mm
  • a = 2,45 mm
  • R = 0,15 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 2,7 mm
  • L2 = 15,2 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • f = 1,95 mm