simturn AX kotoučová fréza, vyvrtávání otvorů, Dmin=2,2 mm, R=0,1 mm, L2=13,2 mm

Artiklové číslo: A04.1C10.13.22.10 YUR CBN8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
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
Katalogové číslo A04.1C10.13.22.10 YUR CBN8
EAN / GTIN 4069769022964
Číslo výrobce ABTMCBN8
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Kotoučová fréza SIMTEK simturn AX
Soustružení otvorů
Dmin=2,2 mm, R=0,1 mm, L2=13,2 mm

Technické parametry:

  • L2 = 13,2 mm
  • LH = 18,0 mm
  • f = 1,95 mm
  • d = 1,55 mm
  • ap = 0,11 mm
  • a = 1,95 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 2,2 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • R = 0,10 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku