simturn AX kotoučová fréza, vyvrtávání otvorů, Dmin=1,9 mm, R=0,1 mm, L2=9,1 mm

Artiklové číslo: A04.1C08.09.19.10 YUL X510
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo A04.1C08.09.19.10 YUL X510
EAN / GTIN 4069769021790
Číslo výrobce AW37X510
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Kotoučová fréza SIMTEK simturn AX
Soustružení otvorů
Dmin=1,9 mm, R=0,1 mm, L2=9,1 mm

Technické parametry:

  • ØDmin (min. otvor) = 1,9 mm
  • LH = 13,0 mm
  • f = 1,95 mm
  • d = 1,25 mm
  • ap = 0,10 mm
  • R = 0,10 mm
  • L2 = 9,1 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • a = 1,65 mm