simturn AX vyměnitelná destička, vyvrtávání otvorů, Dmin=4,2, R=0,05, L2=30,5

Artiklové číslo: A04.1820.30.42.05 YL X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo A04.1820.30.42.05 YL X800
EAN / GTIN 4069769019520
Číslo výrobce ASF1X800
L-číslo L23830 596
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn AX řezný nástavec
Vyvrtávání otvorů
Dmin=4,2, R=0,05, L2=30,5

Technické parametry:

  • d = 3,45 mm
  • L2 = 30,5 mm
  • tmax = 0,3 mm
  • LH = 33,0 mm
  • f = 1,95 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 4,2 mm
  • a = 3,95 mm
  • R = 0,05 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku