simturn AX vyměnitelná destička, vyvrtávání otvorů, Dmin=4,2, R=0,05, L2=25,4

Artiklové číslo: A04.1820.25.42.05 YL X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo A04.1820.25.42.05 YL X800
EAN / GTIN 4069769019063
Číslo výrobce AFE8X800
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn AX řezný nástavec
Vyvrtávání otvorů
Dmin=4,2, R=0,05, L2=25,4

Technické parametry:

  • d = 3,45 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • LH = 28,0 mm
  • tmax = 0,3 mm
  • f = 1,95 mm
  • R = 0,05 mm
  • L2 = 25,4 mm
  • a = 3,95 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 4,2 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku