simturn AX vyměnitelná destička, vyvrtávání otvorů, Dmin=3,2 mm, R=0,15 mm, L2=15,2 mm

Artiklové číslo: A04.1815.15.32.15 YUL CBN8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo A04.1815.15.32.15 YUL CBN8
EAN / GTIN 4069769016161
Číslo výrobce AJV6CBN8
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn AX řezný nástavec
Vyvrtávání otvorů
Dmin=3,2 mm, R=0,15 mm, L2=15,2 mm

Technické parametry:

  • ØDmin (min. otvor) = 3,2 mm
  • LH = 18,0 mm
  • f = 1,45 mm
  • d = 2,55 mm
  • ap = 0,16 mm
  • R = 0,15 mm
  • L2 = 15,2 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • a = 2,95 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku