simturn AX vyměnitelná destička, vyvrtávání otvorů, Dmin=3,2, R=0,05, L2=15,2

Artiklové číslo: A04.1815.15.32.05 YR X400
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo A04.1815.15.32.05 YR X400
EAN / GTIN 4069769015935
Číslo výrobce AHFZX400
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn AX řezný nástavec
Vyvrtávání otvorů
Dmin=3,2, R=0,05, L2=15,2

Technické parametry:

  • L2 = 15,2 mm
  • tmax = 0,2 mm
  • LH = 18,0 mm
  • f = 1,45 mm
  • d = 2,55 mm
  • a = 2,95 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • R = 0,05 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 3,2 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku