simturn AX vyměnitelná destička, vyvrtávání otvorů, Dmin=3, R=0,15, L2=20,3.

Artiklové číslo: A04.1814.20.30.15 YL X400
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo A04.1814.20.30.15 YL X400
EAN / GTIN 4069769015133
Číslo výrobce AMU6X400
L-číslo L23830 1321
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn AX řezný nástavec
Vyvrtávání otvorů
Dmin=3, R=0,15, L2=20,3

Technické parametry:

  • tmax = 0,2 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • L2 = 20,3 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 3,0 mm
  • R = 0,15 mm
  • a = 2,75 mm
  • d = 2,35 mm
  • f = 1,35 mm
  • LH = 23,0 mm