simturn AX vyměnitelná destička, vyvrtávání otvorů, Dmin=1,9, R=0,1, L2=13,2

Artiklové číslo: A04.1808.13.19.10 YR X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo A04.1808.13.19.10 YR X800
EAN / GTIN 4069769013375
Číslo výrobce A529X800
L-číslo L23830 103142
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn AX řezný nástavec
Vyvrtávání otvorů
Dmin=1,9, R=0,1, L2=13,2

Technické parametry:

  • R = 0,10 mm
  • tmax = 0,2 mm
  • d = 1,25 mm
  • LH = 18,0 mm
  • f = 0,85 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • a = 1,65 mm
  • L2 = 13,2 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 1,9 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku