simturn AX vyměnitelná destička, drážkování a srážení hran, Dmin=4,2 mm, š=1 mm, L2=20,3 mm

Artiklové číslo: A04.0100.20.42 PL X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo A04.0100.20.42 PL X800
EAN / GTIN 4069769008814
Číslo výrobce AVE1X800
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn AX řezný nástavec
Předvrtání a zkosení
Dmin=4,2 mm, w=1 mm, L2=20,3 mm

Technické parametry:

  • tmax = 0,7 mm
  • f = 1,95 mm
  • d = 2,95 mm
  • a = 3,95 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 4,2 mm
  • L2 = 20,3 mm
  • w = 1,0 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • t = 0,2 mm
  • LH = 23,0 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku