simmill OS frézovací destička, jemné vyvrtávací nástroje, Dmin=2,2 mm, L2=9,1 mm

Artiklové číslo: A04.0095.09.22.05 YR X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo A04.0095.09.22.05 YR X800
EAN / GTIN 4069769007909
Číslo výrobce AX0VX800
L-číslo L23830 101432
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Frézovací destička SIMTEK simmill OS
Jemné vyvrtávací nástroje
Dmin=2,2 mm, L2=9,1 mm

Technické parametry:

  • L2 = 9,1 mm
  • LH = 13,0 mm
  • f = 1,10 mm
  • d = 1,55 mm
  • a = 2,0 mm
  • R = 0,05 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 2,2 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • ap = 0,20 mm