simmill OS Frézovací destička, jemné vyvrtávací nástroje, Dmin=0,6 mm, L2=2,5 mm

Artiklové číslo: A04.0025.02.06.00 YR X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo A04.0025.02.06.00 YR X800
EAN / GTIN 4069769006476
Číslo výrobce AW09X800
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Frézovací destička SIMTEK simmill OS
Jemné vyvrtávací nástroje
Dmin=0,6 mm, L2=2,5 mm

Technické parametry:

  • a = 0,55 mm
  • L2 = 2,5 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 0,6 mm
  • R = 0,0 mm
  • d = 0,46 mm
  • LH = 13,0 mm
  • ap = 0,05 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • f = 0,30 mm