simturn AX nástrojový držák , dvojité provedení, válcová stopka, vnitřní obrábění, ocelová stopka, D=19,05 mm, Da=4 mm, Db=6 mm

Artiklové číslo: A04.0.750.0140.A06
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo A04.0.750.0140.A06
EAN / GTIN 4069769009705
Číslo výrobce AHWS
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Nožový držák SIMTEK simturn AX
Dvojité provedení, kulatá stopa, vnitřní opracování
Ocelová stopka, D=19,05 mm, Da=4 mm, Db=6 mm

Technické parametry:

  • ØDg6 = 19,050 mm
  • ØDa = 4,0 mm
  • L1 = 140,0 mm
  • ØDb = 6,0 mm
  • LK = 15,0 mm
  • SW = 17,0 mm
  • Šroub = ATKW
  • Šroubovák = T15F