Momentový šroubovák 0,5 - 2,5 Nm

Artiklové číslo: A.442
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
Maximální utahovací moment 250 cNm
Druh produktu Momentový šroubovák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo A.442
EAN / GTIN 3148516660565
Číslo výrobce A.442
L-číslo L60130 2342
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Třída II Typ F
  • Momentový šroubovák bez mikrometru
  • Tento typ šroubováku bez stupnice se nastavuje na momentové zkoušečce
  • Momentový šroubovák s jedním směrem otáčení, utahovací moment vpravo
  • Šestihranný výstup pro použití s 1/4″ bity
  • Rukojeť s 1/4″ pohonem pro použití s reverzibilní ráčnou typu A.300PA
  • Dodává se s nastavovacím čepovým klíčem, 4 mm
  • Dodává se s kalibračním certifikátem a individuálním identifikačním číslem.

Charakteristika:

  • L [mm]: 147
  • Točivý moment [N.m]: 0,5 - 2,5
  • [g]: 300

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku