simmill 9W4 frézovací destička, upichovací, š=1,5 mm, k=6°, R=0 mm, tmax=16,5 mm.

Artiklové číslo: 9W4.R150.06.000.50 PS X700
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
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
Katalogové číslo 9W4.R150.06.000.50 PS X700
EAN / GTIN 4069769004281
Číslo výrobce BDZ8X700
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Frézovací destička SIMTEK simmill 9W4
Dělicí frézování
w=1,5 mm, k=6°, R=0 mm, tmax=16,5 mm

Technické parametry:

  • κ = 6°
  • ZEFP = 12
  • S = 6,45 mm
  • tmax = 16,50 mm
  • R = 0,0 mm
  • w = 1,50 mm (tolerance ±0,01)
  • ØDS = 50,0 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku