simmill 9W4 frézovací destička, upichovací frézování, w=1 mm, k=6°, R=0,1 mm, tmax=16,5 mm

Artiklové číslo: 9W4.R100.06.010.50 PS X500
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 3–4 týdny
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
Katalogové číslo 9W4.R100.06.010.50 PS X500
EAN / GTIN 4069769004182
Číslo výrobce BD0CX500
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Frézovací destička SIMTEK simmill 9W4
Dělicí frézování
w=1 mm, k=6°, R=0,1 mm, tmax=16,5 mm

Technické parametry:

  • S = 6,10 mm
  • ZEFP = 12
  • w = 1,0 mm (tolerance ±0,01)
  • R = 0,10 mm
  • ØDS = 50,0 mm
  • tmax = 16,50 mm
  • κ = 6°