simmill 9W4 frézovací destička, drážkování, upichování a drážkování, š=6 mm, ØDS=50 mm, tmax=16,5 mm.

Artiklové číslo: 9W4.0600.020.50 GYY X700
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 9W4.0600.020.50 GYY X700
EAN / GTIN 4069769003888
Číslo výrobce A7G1X700
L-číslo L23830 2314
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simmill 9W4 frézovací destička
Drážkovací, dělicí a štěrbinové frézování
w=6 mm, ØDS=50 mm, tmax=16,5 mm

Technické parametry:

  • R = 0,20 mm
  • w = 6,0 mm (tolerance ±0,01)
  • ØDS = 50,0 mm
  • tmax = 16,50 mm
  • ZEFF = 6
  • S = 6,450 mm
  • ZEFP = 12

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku