simmill 9W4 frézovací destička, drážkování, upichování a drážkování, š=3,5 mm, ØDS=50 mm, tmax=16,5 mm.

Artiklové číslo: 9W4.0350.020.50 GY X500
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 3–4 týdny
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
Katalogové číslo 9W4.0350.020.50 GY X500
EAN / GTIN 4069769003529
Číslo výrobce BEX6X500
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simmill 9W4 frézovací destička
Drážkovací, dělicí a štěrbinové frézování
w=3,5 mm, ØDS=50 mm, tmax=16,5 mm

Technické parametry:

  • ZEFP = 12
  • w = 3,50 mm (tolerance ±0,01)
  • R = 0,20 mm
  • ØDS = 50,0 mm
  • tmax = 16,50 mm
  • S = 5,950 mm
  • w1 = 3,40 mm