simmill 9W4 frézovací destička, frézování drážkování dělení a drážkování š=1,5 mm, ØDS=50 mm, tmax=16,5 mm

Artiklové číslo: 9W4.0150.010.50 GYY X500
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 9W4.0150.010.50 GYY X500
EAN / GTIN 4069769002706
Číslo výrobce BDDYX500
L-číslo L23830 100846
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simmill 9W4 frézovací destička
Drážkovací, dělicí a štěrbinové frézování
w=1,5 mm, ØDS=50 mm, tmax=16,5 mm

Technické parametry:

  • tmax = 16,50 mm
  • ZEFF = 6
  • S = 6,450 mm
  • ØDS = 50,0 mm
  • R = 0,10 mm
  • ZEFP = 12
  • w = 1,50 mm (tolerance ±0,01)