simmill 9W4 frézovací destička, drážkování, upichování a drážkování, w=1 mm, ØDS=50 mm, tmax=16,5 mm

Artiklové číslo: 9W4.0100.000.50 G X500
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 9W4.0100.000.50 G X500
EAN / GTIN 4069769002461
Číslo výrobce A7GKX500
L-číslo L23830 834
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simmill 9W4 frézovací destička
Drážkovací, dělicí a štěrbinové frézování
w=1 mm, ØDS=50 mm, tmax=16,5 mm

Technické parametry:

  • ZEFP = 12
  • w = 1,0 mm (tolerance ±0,01)
  • ØDS = 50,0 mm
  • tmax = 16,50 mm
  • S = 6,10 mm