simmill 9W4 stopková fréza, tvrdokov, válcová stopka, DIN 6535 HA, vnitřním chlazením, D=15,875 mm, L2=60 mm, D1=16 mm

Artiklové číslo: 9W4.0.625.16.060 A HM
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 3–4 týdny
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
Katalogové číslo 9W4.0.625.16.060 A HM
EAN / GTIN 4069769003901
Číslo výrobce BDMY
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simmill 9W4 frézovací stopka
Tvrdá ocel, kulatý dřík, DIN 6535 HA, IKZ
D = 15,875 mm, L2 = 60 mm, D1 = 16 mm

Technické parametry:

  • Šroubovák = T20T
  • L1 = 125,0 mm
  • Šroub = ASCD
  • ØD1 = 16,0 mm
  • L2 = 60,0 mm
  • ØDh6 = 15,875 mm