simmill 9W nástrojový držák , tvrdokov, válcová stopka, DIN 6535 HB, D=16 mm, L2=33 mm, D1=9 mm

Artiklové číslo: 9W1.1609.33 B HM
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 3–4 týdny
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
Katalogové číslo 9W1.1609.33 B HM
EAN / GTIN 4069769002140
Číslo výrobce BHKJ
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simmill 9W svorkový držák
Tvrdá ocel, kulatá stopka, DIN 6535 HB
D = 16 mm, L2 = 33 mm, D1 = 9 mm

Technické parametry:

  • ØD1 = 9,0 mm
  • L2 = 33,0 mm
  • L1 = 101,0 mm
  • Šroubovák = T10F
  • Šroub = ATK7
  • ØDh6 = 16,0 mm