simmill 9W nástrojový držák , ocel, válcová stopka, DIN 1835 B, D=16, L2=20, D1=9

Artiklové číslo: 9W1.1609.20 B ST
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 9W1.1609.20 B ST
EAN / GTIN 4069769002102
Číslo výrobce BHKA
L-číslo L23830 121058
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simmill 9W svorkový držák
Ocel, kulatá tyč, DIN 1835 B
D=16, L2=20, D1=9

Technické parametry:

  • L1 = 80,0 mm
  • ØDh6 = 16,0 mm
  • L2 = 20,0 mm
  • Šroub = ATK7
  • Šroubovák = T10F
  • ØD1 = 9,0 mm