Nástěnný držák pásky, kovový, včetně pásky černá, Typ: R/W

Artiklové číslo: 994325 R/W
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška 120 mm
Šířka 100 mm
Hloubka 75 mm
Délka popruhu 4 000 mm
Šířka popruhu 50 mm
Barva pásma červená / bílá
Hmotnost 0,7 kg
Druh produktu Držák zábrany

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 994325 R/W
EAN / GTIN 4251021114306
Číslo výrobce GLW 25-J/13-4.0
Výrobce/odpovědná osoba R.Scholz GmbH & Co. KG, Boschweg 34, 48351 EVERSWINKEL, Deutschland, www.rs-guidesystems.de

Popis

Provedení:

Nástěnný držák pásky je vyroben z kovu s práškově nanášeným lakem. Montáž na stěnu přišroubováním, bez upevňovacího materiálu. 2 boční úchyty pro koncovky pásky.

Použití:

Pro vnitřní a venkovní použití.

Poznámka:

Individuální digitální potisk možný na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku