Zahrazovací sloupek s otočnou hlavou včetně popruhu (2 ks), Černá, Typ: R/W

Artiklové číslo: 994312 R/W
Nový produkt
Cena za 1 ks (CZK 8685,50 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška 1 000 mm
Výška pozemního talíře 20 mm
⌀ pozemního talíře 350 mm
Délka popruhu 9 000 mm
Šířka popruhu 50 mm
Barva pásma červená / bílá
Hmotnost 12 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 994312 R/W
EAN / GTIN 4251021128075
Výrobce/odpovědná osoba R.Scholz GmbH & Co. KG, Boschweg 34, 48351 EVERSWINKEL, Deutschland, www.rs-guidesystems.de

Popis

Provedení:

Zahrazovací sloupek s oboustranně otočnou hlavou (360°) k použití uvnitř. Ideální pro velkoplošné oddělení délkou pásu 9 m, nabízí tak mnohostranné možnosti použití při měnících se nárocích na odstup. Základna ze slitiny, kryt základny z plastu černá, trubka zábrany z kovu.

Použití:

Pro vnitřní prostory.

Rozsah dodávky:

Sada po 2 ks včetně pásu.

Lakování:

Základna černá, patník černý, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Individuální digitální potisk možný na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty