{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Výška | 1 000 mm | |
| Výška pozemního talíře | 80 mm | |
| ⌀ pozemního talíře | 410 mm | |
| Délka popruhu | 4 000 mm | |
| Šířka popruhu | 50 mm | |
| Barva pásma | červená / bílá | |
| Hmotnost | 8 kg | |
| Druh produktu | mobilní zábrana |
| Katalogové číslo | 994300 R/W | |
| EAN / GTIN | 4251021100545 | |
| Číslo výrobce | GLA25-D/13-4.0 (VP 2) | |
| Výrobce/odpovědná osoba | R.Scholz GmbH & Co. KG, Boschweg 34, 48351 EVERSWINKEL, Deutschland, www.rs-guidesystems.de |