Šroub tlačný

Artiklové číslo: 99168
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 99168
EAN / GTIN 4020772099169
Číslo výrobce 99168
L-číslo L30100 251
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Kloubový nasuvovací šroub, pro otevřená přidržovací ramena,
temperované, pozinkované a pasivované.
Velikost 1-3 s maticí a podložkou,
Velikost 4-6 s maticí pro T-drážku.

Charakteristika:

  • Velikost: 6
  • šroub
    DIN 6332
    : M12x100
  • Matice
    Pro T-slot
    DIN508: M12x14
  • Velikost u -disku
    : 6
  • D: 25
  • L: 105
  • L3: 25-62
  • hmotnost: 183 g

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku