Dřevotřískové desky - úložné úrovně, šířka 1785 mm, Hloubka: 800mm

Artiklové číslo: 991040 800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných položek budou konečné náklady na dopravu vypočítány naším back office podle hmotnosti, velikosti a místa doručení po dokončení vaší objednávky. Vaše konečná faktura se může lišit od e-mailu s potvrzením objednávky.

Vyberte variantu a množství

Hloubka (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Tloušťka desky: 25

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka desky 25 mm
Šířka 1 785 mm
Hloubka 800 mm
Tloušťka 28 mm
Materiál úložné úrovně Dřevotřísková deska
Provedení police pevně namontovaná police; rovná police
Způsob upevnění polic Otvory pro klíč
Zákaznická montáž ano
Druh produktu Police

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 991040 800
EAN / GTIN 4004514225696
Číslo výrobce 19511
Výrobce/odpovědná osoba Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Popis

Rozsah dodávky:

Páry nosníků jsou součástí dodávky.

Ke stažení & dokumenty

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku