Přídavný regály se širokým rozpětím, hloubka 600 mm, Výška / šířka police: 2000/2500mm

Artiklové číslo: 990955 2000/2500
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných položek budou konečné náklady na dopravu vypočítány naším back office podle hmotnosti, velikosti a místa doručení po dokončení vaší objednávky. Vaše konečná faktura se může lišit od e-mailu s potvrzením objednávky.

Vyberte variantu a množství

Výška / šířka police (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Tloušťka police: 25
  • Výškové nastavení v rastru: 25
  • Provedení montáže: Zásuvný regál
  • Volba barev: RAL 5010, 2004

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka police 25 mm
Výškové nastavení v rastru 25 mm
Provedení montáže Zásuvný regál
Volba barev RAL 5010, 2004
Výška 2 000 mm
Šířka 2 557 mm
Hloubka 600 mm
Výška regálů 2 000 mm
Šířka regálu 2 500 mm
Hloubka regálu 600 mm
Šířka montážního rozměru přídavného regálu 2 557 mm
Police šířka 2 500 mm
Hloubka polic 600 mm
Počet skladovacích úrovní ocelové panely 3
Zatížení police 820 kg
Materiál úložné úrovně Ocelové panely
Nástavba regálu Doplňkový regál
Zákaznická montáž ano
Druh produktu Regál s velkým rozpětím

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 990955 2000/2500
EAN / GTIN 4004514225870
Číslo výrobce 19588
Výrobce/odpovědná osoba Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Popis

Provedení:

Pozinkovaný pojezd. Volitelně s pozinkovanými ocelovými panely 25 mm nebo dřevotřískovými deskami. Různé typy nosníků v závislosti na potřebném zatížení police (výška traverzy 55 − 85 mm). Rychlá konstrukce díky snadnému nastrčení nosníků typu ZG. Zatížení police maximálně 1050 kg, zatížení pole maximálně 3500 kg.

Popis:

Montážní rozměry:
Jmenovitá délka + počet stojin × 57 mm.

Použití:

Skladování neskladných, velkoobjemových a těžkých druhů zboží. Možnost oboustranného ukládání a odebírání skladovaného zboží.

Lakování:

Stojany jako RAL 5017 dopravní modrá, nosníky jako RAL 2004 oranžová, práškově nanášený lak.

Poznámka:

  • Délka ohybu bez opory (K) nesmí přesahovat 1 200 mm, avšak pouze při zatížení jednoho pole max. 2 600 kg. Přípustné zatížení pole musí být sníženo podle podílu této police.
  • Upevnění do podlahy není součástí dodávky. Vyžádejte si je zvlášť.
  • Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.