{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Vaše materiálové číslo: 
                        EAN / GTIN: 
                        Číslo výrobce: 
                        Katalogové číslo: 
                    
                                
| Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo) | 400 kg | |
| Tloušťka desky | 19 mm | |
| Výška nosníku | 65 mm | |
| Výškové nastavení v rastru | 25 mm | |
| Provedení montáže | Zásuvný regál | |
| Materiál | pozinkovaný | |
| Výška | 2 000 mm | |
| Šířka | 2 560 mm | |
| Hloubka | 837 mm | |
| Výška regálů | 2 000 mm | |
| Šířka regálu | 2 500 mm | |
| Hloubka regálu | 800 mm | |
| Šířka montážního rozměru základního regálu | 2 560 mm | |
| Police šířka | 2 500 mm | |
| Hloubka polic | 800 mm | |
| Počet skladovacích úrovní | 3 | |
| Zatížení police | 400 kg | |
| Maximální zatížení pole | 1 200 kg | |
| Materiál úložné úrovně | Dřevotřísková deska | |
| Nástavba regálu | Základní regál | |
| Zákaznická montáž | ano | |
| Druh produktu | Regál s velkým rozpětím | 
| Katalogové číslo | 990770 2000/2500 | |
| EAN / GTIN | 4004514200471 | |
| Číslo výrobce | 15576 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com |