Upínací šroub

Artiklové číslo: 99077
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 99077
EAN / GTIN 4020772099077
Číslo výrobce 99077
L-číslo L30100 194
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Upínací šroub
Pro otevřená přídržná ramena,
temperované, pozinkované a pasivované. Třída pevnosti 8,8,
S odnímatelnou ochrannou krytkou z NBR + NR. Vulkanizovaný tlakový kus je vyroben z neoprenu. Oba materiály jsou odolné proti oleji, bez silikonu s tvrdost 70 Shore A A používají se k ochraně citlivých obrobků.
Velikost 0-3, 6 s maticí a podložkou,
Velikost 4-7 s maticí pro T-drážku.

Charakteristika:

  • Velikost: 2
  • šroub
    DIN 933
    : M 6x 50
  • Velikost u -disku
    : 2
  • L: 60
  • L3: 19-43
  • hmotnost: 30 g

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku