Police, pozinkovaná, Šířka×hloubka: 1000X600mm

Artiklové číslo: 990580 1000X600
Sleva
643,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 2. 1. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka×hloubka (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov): 150
  • Tloušťka police: 25
  • Materiál: pozinkovaná

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov) 150 kg
Tloušťka police 25 mm
Materiál pozinkovaná
Šířka 1 000 mm
Hloubka 600 mm
Tloušťka 25 mm
Oblast použití Regál s policemi
Provedení police pevně namontovaná police; rovná police; police s drážkami
Druh produktu Police

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 990580 1000X600
EAN / GTIN 4004514235015
Číslo výrobce 17260-B
Výrobce/odpovědná osoba Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Popis

Rozsah dodávky:

Včetně 4 nosičů polic.