{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov) | 250 kg | |
| Tloušťka police | 40 mm | |
| Výškové nastavení v rastru | 25 mm | |
| Provedení montáže | Nástrčný regál | |
| Materiál | pozinkované | |
| Výška regálů | 2 500 mm | |
| Hloubka regálu | 500 mm | |
| Šířka montážního rozměru přídavného regálu | 1 006 mm | |
| Police šířka | 1 000 mm | |
| Hloubka polic | 500 mm | |
| Počet polic | 6 | |
| Počet profilových rámů | 1 | |
| Maximální zatížení pole | 1 800 kg | |
| Nástavba regálu | Doplňkový regál | |
| Druh produktu | Regál s policemi |
| Katalogové číslo | 990546 2500/1000 | |
| EAN / GTIN | 4004514203014 | |
| Číslo výrobce | 12956 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com |