{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov) | 120 kg | |
| Tloušťka police | 38 mm | |
| Výškové nastavení v rastru | 40 mm | |
| Volba barev | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Výška regálů | 800 mm | |
| Hloubka regálu | 500 mm | |
| Šířka montážního rozměru přídavného regálu | 975 mm | |
| Police šířka | 946 mm | |
| Hloubka polic | 500 mm | |
| Police šířka světlý rozměr | 900 mm | |
| Počet polic | 2 | |
| Počet profilových rámů | 1 | |
| Maximální zatížení pole | 900 kg | |
| Nástavba regálu | Doplňkový regál | |
| Způsob upevnění polic | Traverza | |
| Druh produktu | Regál s policemi |
| Katalogové číslo | 990216 800 | |
| EAN / GTIN | 4062406114268 | |
| Číslo výrobce | 990216 800 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |