Modul pro stacionární broušení poloměrů. - GRIT GHBR

Artiklové číslo: 99001012020
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Stojan

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 99001012020
EAN / GTIN 4014586887005
Číslo výrobce 99001012020
L-číslo L00010 3807
Výrobce/odpovědná osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Popis

Popis:

  • Modul pro stacionární broušení s poloměrem
  • GRIT GHBR
  • Modul pro stacionární broušení s poloměrem

Charakteristika:

  • Trubky do Ø 16 - 42,4 mm
  • rozměry DxŠxV 700 x 240 x 207 mm
  • rozměry pásu 50 x 1 150 mm
  • hmotnost 13 kg

Výhoda:

  • Lze použít i na staveništi
  • Trubky různých průměrů lze zpracovávat bez problémů
  • Přesné poloměry v jednom pracovním kroku
  • Pro přesné broušení poloměrů (o průměru 16 až 42,40 mm) na trubkách a profilech
  • Kontaktní válečky pro různé průměry trubek
  • Používejte pouze s GHB15-50 INOX

Rozsah dodávky:

  • Rozsah dodávky bez kontaktního válce a brusného pásu

Vhodné produkty