Nůžky na stříhání svorníků 600 mm

Artiklové číslo: 990.B1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nůžky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 990.B1
EAN / GTIN 3148517494503
Číslo výrobce 990.B1
L-číslo L60130 5812
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Řezné nože z vysoce výkonné chromované oceli
  • Vylepšená tvrdost řezných nožů
  • pro delší dobu řezání
  • Nastavení vůle řezných nožů
  • pomocí excentrických šroubů
  • Ergonomické rukojeti sek s ochranou rukou.

Charakteristika:

  • max. Ø [mm]: 60-140-160 kg/mm²: 10 - 8 - 7
  • L [″]: 24
  • L [mm]: 600
  • Čepel: 990.LB1
  • [kg]: 2,800

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku