Armovací kleště (kleště na rabicové pletivo nebo pletivo) leskle zinkované 220 mm

Artiklové číslo: 99 04 220
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
Druh produktu Štípací kleště

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 99 04 220
EAN / GTIN 4003773048398
Číslo výrobce 99 04 220
L-číslo L70010 1165
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Popis:

  • pro kroucení a stříhání vázacího drátu z role v jedné operaci: rychlé, spolehlivé a cenově výhodné
  • Řezné hrany dodatečně kalené, tvrdost břitu cca 61 HRC

Charakteristika:

  • Řezné hodnoty středně tvrdého drátu (průměr): Ø 2,4 mm
  • Řezné hodnoty tvrdého drátu (průměr): Ø 1,6 mm
  • leskle pozinkované
  • Řezná hrana se zkosením