Sada nářadí 13243a WT/TS AVIONIK D.381 mm Š.581 mm V.455 mm 152 ks

Artiklové číslo: 98833005
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
Katalogové číslo 98833005
EAN / GTIN 4018754361762
Číslo výrobce 98833005
L-číslo L60010 102898
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Nejlepší vlastnosti vozíku na nářadí:


  • pro údržbu letadel
  • Robustní a odolný polypropylenový vozík na nářadí pro profesionální použití
  • 6 snadno vyjímatelných, uzamykatelných zásuvek s výsuvnou zarážkou ve 2 různých výškách

- 1 odnímatelná odkládací přihrádka se 2 úchyty


- 2 průhledná víka zásuvek pod horním víkem


- 2 lehce pojízdná dvojitá kolečka na straně teleskopické rukojeti


  • Zásuvky lze díky průhlednému víku používat jako samostatný box na nářadí.
  • s horním a předním odnímatelným víkem
  • Výsuvná teleskopická rukojeť a 2 boční držadla pro přenášení
  • uzamykatelné dvěma klíči
  • Odolnost vůči Skydrolu, acetonu, benzínu a hydraulickým olejům.
  • Možnost uzamčení visacím zámkem ve 3 polohách
  • Bezpečně integrován do modulárního systému vložky nástroje Tool Control System (TCS)


Obsah 152 dílů:


96833057


1 Bitová schránka Č. 1208: 1 rychloupínací držák 1/4″ , d. 25 mm: SL4,5;6,5;8 mm , PH1;2;3 (2x) , T6;15;20 , T-SET 4;6;8;10 (2x) , INHEX 5/64;9/64;1/8;3/16;5/32;7/64;3/32;7/32″ , adaptér 1/4″ 4KT/6KT , 30 kusů


1 LED svítilna Č. 13128: 320 lm


1bitová spojovací část, ručně ovládaná 1/4″ Č. 3115: L. 50 mm


1 bitový ráčnový šroubovák 1/4″ Č. 4008-1: L. 250 mm


1 držák bitů 3/8″ Č.;442: L. 32 mm


1 redukční kus Č. 431: 3/8 až 1/4″


1 kardanový kloub 3/8″ Č. 428: L. 46 mm


3 prodloužení nástrčných klíčů 3/8″ Č. 427: L. 38; 160; 455 mm


1 držák bitů 1/4″ Č. 412: L. 25 mm


1 ráčna QuickRelease s jemným zubovým mechanismem 1/4″ Č. 415SG-QR N: L. 117 mm


1 kloubová rukojeť 1/4″ Č. 403: L. 154,5 mm


1 zásuvná rukojeť Č. 400 N: L. 150 mm


1 zvětšovací díl Č. 409: 1/4 na 3/8″


7 dlouhých nástrčných klíčů s dvojitým šestihranným profilem 3/8″ Č. 46 a: 1/2; 1/4; 3/8; 5/8; 5/16; 7/16; 9/16″


7 nástrčných klíčů s dvojitým šestihranným profilem 3/8″ Č. 45 a: 1/2; 1/4; 3/8; 5/16; 7/16; 9/16; 11/32″


4 nástrčné klíče dlouhé, s dvojitým šestihranným úchytem 1/4″ Č. 40aDL: 3/16; 7/32; 9/32; 11/32″


4 nástrčné klíče s dvojitým šestihranným hrdlem 1/4″ Č. 40aD: 3/16; 5/32; 7/32; 9/32″


 


96833058


1 úhlový šroubovák Křížový šroub Č. 10551: PH1; PH2


5 šroubováků TORQ-SET® Č. 4636: TQ2; TQ4; TQ6; TQ8; TQ10


5 plochých šroubováků Č. 4620: 0,6; 0,8; 1,0; 1,2; 1,6 mm


3 křížové šroubováky Č. 4630: PH1; PH2; PH3


 


96833059


1 kleště na odizolování kabelů Č. 6780: L. 160 mm


1 telefonní kleště Č. 6731: L. 200 mm


2 telefonní kleště Č. 6730: L. 160; 200 mm


1 boční kleště Č. 6720: L. 160 mm


1 mini elektronické kleště na boční strany Č. 6708: L. 110 mm


1 kleště na drátěné spirály Č. 6575: L. 230 mm


1 kleště na vodní čerpadlo Č. 6572: L. 240 mm


1 Langbeckova kleště Č. 6571: L. 165 mm


 


96833060


1 sada šroubováků s kulovou hlavou a úhlovým hrotem Č. 10767a/13: 0,05; 1/16; 5/64; 3/32; 7/64; 1/8; 9/64; 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 5/16; 3/8″


1 sada úhlových šroubováků Šestihranný Č. 10760a/9: 1/16; 5/64; 3/32; 1/8; 5/32, 3/16; 1/4; 5/16; 3/8″


1 bezpečnostní nůž (řezák) Č. 12965: L. 174 mm


1 pinzeta Č. 13131: L. 155 mm


1 pinzeta Č. 13130: L. 160 mm


1 teleskopické zrcátko z ušlechtilé oceli Č. 12921M: D. 178-921 mm


1 posuvné měřítko Č. 12900: Rozsah měření: 150/6 mm/″


1 nůž na kabely Č. 12320: Délka čepele: 90 mm


1 sada přesných měr, 26 listů Č. 11095-11097: 0,03-1 mm


2 úhlový šroubovák Šestihranný Č. 10760 a: 3/8; 5/16″


1 klika QuickRelease Č. 453QR: L. 408 mm


 


96833061


1 sada elektronických šroubováků Č. 4797: Č. 4751: 0,3 x 1,5 x 40; 0,4 x 2,0 x 60; 0,4 x 2,5 x 75; 0,5 x 3,0 x 75 mm; Č. 4752: PH00; PH0; PH1


2 dvojité ráčnové klíče Č. 25 a: 1/4 x 5/16; 3/8 x 7/16″


2 dvojité ráčnové klíče Č. 26 a: 1/4 x 5/16; 3/8 x 7/16″


14 klíčů na matice Č. OTEVŘENÁ KRABICE 13a: 1/2; 1/4; 3/4; 3/8; 5/8; 5/16; 7/8; 7/16; 9/16; 9/32; 11/16; 11/32; 13/16; 15/16″


 


96833062


4 klíčů na matice Č. OTEVŘENÁ KRABICE 13a: 1; 1 1/4; 1 1/8; 1 1/16″


1 nastavitelný klíč Č. 4025: 24 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku