Sortiment QR nástrojů s dílenským vozíkem 98/250QR zásuvka 7 antracitová, RAL 7016 250 ks

Artiklové číslo: 98830234
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných položek budou konečné náklady na dopravu vypočítány naším back office podle hmotnosti, velikosti a místa doručení po dokončení vaší objednávky. Vaše konečná faktura se může lišit od e-mailu s potvrzením objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 98830234
EAN / GTIN 4018754359080
Číslo výrobce 98830234
L-číslo L60010 102892
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Odolný, robustní vozík na nářadí se 7 plně výsuvnými zásuvkami a centrálním zamykáním, včetně 250dílné sady nářadí.
  • Komplexní sestava pro nejvyšší nároky: QR ráčny s jemným ozubením a nástavci, nástrčné hlavice do 32 mm, ráčnové šroubováky s bity, šroubováky, různé kleště a mnoho dalšího.
  • Patentovaný systém QuickRelease zajišťuje všechny součásti od ráčny přes nástavec až po zásuvku.
  • Robustní dílenský vozík 98/250QR má statickou nosnost až 1 400 kg – spodní zásuvka má nosnost až 60 kg.
  • Nástroj je bezpečně integrován v odolných, chemicky odolných vložkách TCS s přesnými výřezy a barevným signálním povrchem.
Nejdůležitější vlastnosti dílenského vozíku
  • Třístupňová koncepce zabezpečení:
    • Centrální zamykání bočním cylindrickým zámkem s kloubovým klíčem
    • Jednoduché zamykání zabraňuje nechtěnému otevření během jízdy
    • Ochrana proti překlopení - nelze vysunout několik zásuvek najednou
  • Nerezová rukojeť se zesíleným připojením k tělu
  • Všestranná ochrana proti nárazu s tlumením nárazu
  • Pevně svařená, robustní pracovní a odkládací plocha a čelní panel z nerezové oceli
  • Olejům a kyselinám odolná, kuličkově vedená hladce se pohybující kola (Ø 125 mm) s ochranou závitů chránící ložiska před nečistotami a závity, se dvěma parkovacími brzdami.
  • Součástí balení je role papíru a držák na aerosol
  • 7 snadno vyjímatelných zásuvek (černá RAL 9005) s plnovýsuvnými pojezdy a kuličkovými vodítky.
  • oboustranně děrovaná mřížka pro háčky č. 8031-8041, např. pro větší nářadí.
  • Lze osadit standardními vložkami STAHLWILLE a TCS.
  • Bezpečně integrován do modulárního systému vložky nástroje Tool Control System (TCS)

Rozsah dodávky:

Obsah 250 dílů:

96830264
  • 11 nástrčných hlavic se šestihranem 1/4″ Č. 40: 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
  • 17 nástrčných hlavic se šestihranem 1/2″ Č. 52: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
  • 2 nástavce QuickRelease 1/4″ Č. 405QR: L. 54; 150 mm
  • 1 ráčnu QuickRelease s jemnými zuby 1/4″ č. 415QR N: L. 117 mm
  • 1 Bitový konektor, ručně ovládaný 1/4″ Č. 3116: L. 25 mm
  • 2 nástavce QuickRelease 1/2″ Č. 509QR: L. 130; 255 mm
  • 1 ráčnu QuickRelease s jemnými zuby 1/2″ č. 512QR N: L. 265,5 mm
  • 1 zvětšovací přístroj Č. 410: 1/4 až 1/2″
  • 1 redukce Č. 513: 1/2 až 3/8″
  • 1 držák bitů 1/4″ Č. 412: L. 25 mm
96830265
  • 2 bitový ráčnový šroubovák 1/4″ Č. 4008: L. 95; 250 mm
  • 1 držák bitů 1/4″ Č. 4009: L. 176 mm
  • 1 bitové pole Č. 1206: 1 držák bitů // D. 25 mm: SL4;5;6 mm (2x) // PH1;2;3 (3x) // PZ1;2;3 (3x) // T10;15;20;25;27;30;40 (2x) // T BO10;15;20;25;27;30;40 // INHEX 3;4;5 mm // D. 75 mm: SL6 mm // PH2;3 // PZ1;2 // T20;25 // 56 kusů
96830266
  • 1 kleště na vodní čerpadlo Č. 6551: L. 240 mm
  • 1 Výkonný boční nůž Č. 6721: L. 180 mm
  • 1 telefonní kleště Č. 6730: L. 200 mm
  • 1 kombinované kleště Č. 6700: L. 180 mm
96830267
  • 16 Kombinovaný klíč Č. 13: 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm
  • 1 nastavitelný klíč s otevřeným koncem Č. 4025: max. 34 mm
  • 5 Ráčnový klíč plochý Č. 17F: 8; 10; 13; 17; 19 mm
96830268
  • 1 elektronický šroubovák s drážkou Č. 4628: 0,4 x 2,5 x 60 mm
  • 2 šroubováků s drážkou Č. 4620: 0,8 x 4 x 100; 1,6 x 10 x 200 mm
  • 3 křížové šroubováky Č. 4630: PH1; PH2; PH3
  • 1 nůž na kabely Č. 12320: Délka čepele: 90 mm
  • 1 válečkový metr č. 12935/3: L. 3 m
  • 1 mini magnetický zvedák Č. 12600: 270g
  • 1 pravidlo skládání Č. 13112: L. 2 m
  • 1 sada šroubováků TORX® s kulovou hlavou a ofsetem č. 10771/8: T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
  • 1 Sada šroubováků se šestihrannou hlavou s kulovou hlavou č. 10767/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
96830269
  • 1 zámečnické kladivo Č. 10961: 500g
  • 1 měkká palička Č. 10959: Ø 35 mm
  • 1 plochý sekáč Č. 102: B. 20; L. 175 mm
  • 1 vytahovače kolíků Č. 108: Ø 6 mm
  • 1 zrno Č. 105: Ø 10 mm
  • 1 vytahovače kolíků Č. 109: Ø 3,4 mm
  • 1 drifter Č. 104: Ø 4 mm
96830271
  • 1 sada pro vytahování šroubů č. 900/6 T: M3-M4; M5-M7; M8-M11; M10-M12; M10-M12M14-M1; M18-M22
  • 1 sada klíčových pilníků Č. 12800: 6dílná sada
  • 1 plochý soubor Č. 12036: L. 260 mm
  • 1 těsnicí škrabka Č. 12718: L. 265 mm
  • 1 bezpečnostní nůž (řezák) Č. 12965: L. 165 mm
  • 1 drátěný kartáč Č. 12377: L. 270 mm
  • 1 ocelová stupnice Č. 13110: L. 300 mm
  • 1 kovový oblouk pily Č. 12050: Délka listu: 300 mm
  • 1 karbidové pískovadlo Č. 12322: Ø 3,15 mm
  • 1 nůžky na drát Č. 13148: L. 150 mm
  • 1 přesné měřidlo, 20 listů Č. 11095: 0,05-1,00 mm
96830272
  • 15 Dvojitý otevřený klíč Č. 12: 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
  • 13 Kombinovaný klíč Č. 14: 6; 8; 10; 13; 14; 17; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
96830273
  • 4 kleště na pojistné kroužky č. 6543-6546: J2; J21; A2 A21
96830274
  • 9 šroubovacích bitů TORX® 1/2″ Č. 54TX: T20; T25; T27; T30; T40; T45; T50; T55; T60
  • 10 šroubovacích bitů INHEX 1/2″ Č. 54: 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17; 19 mm
  • 2 šroubovacích bitů TORX® 1/2″ Č. 1054TX: T30; T50
  • 2 šroubovacích bitů INHEX 1/2″ č. 1054/2054: 6; 8 mm
  • 4 šroubovacích bitů INHEX 1/4″ Č. 44: 3; 4; 5; 6 mm
  • 8 šroubovacích bitů TORX® 1/4″ Č. 44KTX: T8; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
  • 5 šroubovacích bitů INHEX 1/4″ č. 44K: 3; 4; 5; 6; 8 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku