Plášť uvex whitewear bílý 46

Artiklové číslo: 9830806
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
Barva weiß
Druh produktu Kabát

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 9830806
EAN / GTIN 4031101091051
Číslo výrobce 9830806
L-číslo L01660 1232
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Pánský plášť
  • Model: 143,
  • Výrobek č.: 98308
  • Barva: bílá
  • Materiál: 100% bavlna, 210 g/m²
  • Keprová vazba
  • Klopový límec
  • Skryté zapínání na patentky
  • 1 náprsní kapsa vlevo, 1 vnitřní kapsa pod levou náprsní kapsou,
  • 2 boční kapsy s patkou, šikmé rozepínání.
  • Dvoudílný rukáv, úzký lem rukávu, rovné manžety rukávů
  • Pásek na zádech
  • 2 boční rozparky na každé straně
  • Délka zad: 115 cm (velikost 50)
  • Údržba:
  • Lze prát na 95 °C, neperte v chloru,
  • Žehlit: III body, čistit chemicky: P,
  • Nesušit v bubnové sušičce

Charakteristika:

  • Pánský plášť
  • Model: 143
  • Výrobek č.: 98308
  • Barva: bílá
  • Materiál: 100% bavlna, 210 g/m²
  • Keprová vazba
  • Klopový límec
  • Skryté zapínání na patentky
  • 1 náprsní kapsa vlevo, 1 vnitřní kapsa pod levou náprsní kapsou
  • 2 boční kapsy s patkou, šikmé rozepínání.
  • Dvoudílný rukáv, úzký lem rukávu, rovné manžety rukávů
  • Pásek na zádech
  • 2 boční rozparky na každé straně
  • Délka zad: 115 cm (velikost 50)
  • Údržba: -možnost praní na 95 °C, nechlorovaná.
  • Žehlit: III body, čistit chemicky: P
  • Nesušit v bubnové sušičce