{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Vaše materiálové číslo: 
                        EAN / GTIN: 
                        Číslo výrobce: 
                        Katalogové číslo: 
                     
                                 
 
| Výška | 210 mm | |
| Šířka | 310 mm | |
| Hloubka | 510 mm | |
| Vstup typu zástrčky | F | |
| Jmenovité napětí | 85 V - 264 V | |
| Příkon | 0,13 A | |
| Hladina akustického tlaku | 35 dB | |
| Hmotnost | 14 kg | |
| Druh produktu | Nástavec filtru cirkulujícího vzduchu | 
| Katalogové číslo | 981108 1 | |
| EAN / GTIN | 4045197886316 | |
| Číslo výrobce | 981108 1 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |