Nasazovací nástrčný klíč, s vnitřním čtyřhranem 1/2″ s vnitřním čtyřhranem 3/8″ 46 mm

Artiklové číslo: 98 37 16
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 98 37 16
EAN / GTIN 4003773027263
Číslo výrobce 98 37 16
L-číslo L70010 1587
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Popis:

  • pro metrické nebo palcové šestihranné hlavy šroubů
  • Základní chromovaný nástroj

Charakteristika:

  • Šířka napříč plochami S: 16 mm
  • Průměr aktivní strany d max.: 26,2 mm
  • Spojovací čtverec: 3/8 palce

Norma:

IEC 60900